東亜高級継手バルブ製造
東亜高級継手バルブ製造の 継手・パイプ
東亜高級継手バルブ製造の 継手
東亜高級継手バルブ製造の その他特殊継手
Dg TY 90°大曲Y
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23516185
品番
50AX32A
参考基準価格(税別)
¥8,990
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
形状
90°ワイ
呼び
2B×1 1/4B
寸法A(mm)
95
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
98
寸法L1(mm)
73
寸法L2(mm)
9
寸法L3(mm)
80
呼び径(A)
50A×32A
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材