東亜高級継手バルブ製造
東亜高級継手バルブ製造の 継手・パイプ
東亜高級継手バルブ製造の 継手
東亜高級継手バルブ製造の その他特殊継手
Dg Y 45°Y
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23516203
品番
40A
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
形状
45°ワイ
呼び
1 1/2B
寸法A(mm)
36
寸法B(mm)
89
寸法C(mm)
89
寸法L1(mm)
17
寸法L2(mm)
70
寸法L3(mm)
70
呼び径(A)
40A
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材