セルスター
セルスターの ドライブレコーダー
セルスターの ドライブレコーダー関連品
直結配線DCコード(3極DCプラグ) CSD-600番台用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23516964
品番
GDO-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ドライブレコーダーに使用できる3極DCプラグタイプの電源直付DCコードです。
車両のヒューズボックス、ACC線等から直接電源を取ることができます。
用途
ドライブレコーダー専用
質量(g)
57
コード長さ(m)
5
入力電圧(V)
DC12/24
電源プラグ
Φ3.5(3極)
RoHS指令(10物質対応)
対応