スーパーライン引 A型

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23516998 品番EFA-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

土木工事現場で縄張り作業用として、また、グランドでスポーツ用として活躍している上部でデザインの優れたライン引き

質量(kg)2.6(ふた付) 仕様消石灰用 材質(本体)鋼板製 容量(kg)4.4 線幅(mm)50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×160×810

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05329861
2021-06-07
用途:
運動場でのライン引き
教育・研究機関

従来からこの商品を使っています。とても滑らかにラインが引けます。

対象商品:
05329861
2020-04-29
用途:
駐車場の区割り(不整地)
株式会社サムライコーポレーション 様 (卸売・小売業)

中々レンタルもこの情勢にて調達難しく、中古も考えたが結局送料かさむと新品と何ら変わらず、、、チョットしたイベントには重宝でした!

対象商品:
05329861
2018-01-20
用途:
資材置き場での仕分けのライン
サンダイ技建株式会社 様 (建設業・工事業)

比較的直進安定性があったので先ずは満足しています。持ち運び及び保管時にライン材が漏れるのが気になります。

1人が参考にしています
対象商品:
05329861
2017-06-11
用途:
駐車場のライン引き
不動産業

誰でも簡単に引けるので良いと思います。
値段が安くなれば更に良し。

対象商品:
05329861
2013-04-25
用途:
サッカーグラウンドコートの線を引くこととして使用。

コンパクトに収納したいので、折りたためると便利。

対象商品:
05329861
2010-11-12
用途:
農業畑仕事全体に、
株式会社花嶋起業 様 (農・林・水産業)

畑作業に耕運機の耕す場所をライン引きに使用します、紐を張って作業していましたが紐が機械に引掛かって邪魔に為るので、ラインを引いての作業はとても綺麗に効率の良い仕事が出来て大満足しています、

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする