T-WORLD
T-WORLDの 掃除用具
T-WORLDの バケツ
ホームバケツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23517086
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
容量(L)
15
材質
ポリエチレン
用途
多目的バケツ
形状
丸形
寸法(mm)
Φ315×300
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応