アマノ武蔵電機
アマノ武蔵電機の ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
アマノ武蔵電機の ポリッシャー
アマノ武蔵電機の ポリシャー本体
ポリシャーMA-12・普通速(センタースイッチ式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23517208
品番
四ツ爪仕様
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1050
全高(mm)
1170
コード長さ(m)
15
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
160/190
本体高さ(mm)
270
電流(A)(50/60Hz)
12/10
パッドサイズ(inch)
13
質量(kg)
27
パッド幅(mm)
約330
注意
ブラシは別売りです