アマノ武蔵電機
アマノ武蔵電機の ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
アマノ武蔵電機の ポリッシャー
アマノ武蔵電機の ポリシャー本体
ポリシャーMA-12H高速(センタースイッチ式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23517217
品番
四ツ爪仕様
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
全高(mm)
1170
本体高さ(mm)
270
パッドサイズ(inch)
13
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
200/240
質量(kg)
27
コード長さ(m)
15
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1050
電流(A)(50/60Hz)
14/13
パッド幅(mm)
約330
注意
※プレート、ブラシは別途ご購入頂く必要がございます。