ポリシャーMA-14H高速(センタースイッチ式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23517226 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
全高(mm)1270 本体高さ(mm)290 パッドサイズ(inch)15 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])200/240 質量(kg)38 コード長さ(m)20 周波数(Hz)50/60 電圧(V)単相100 消費電力(W)1300 電流(A)(50/60Hz)14/13 パッド幅(mm)約380

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする