アマノ武蔵電機
アマノ武蔵電機の ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
アマノ武蔵電機の ポリッシャー
アマノ武蔵電機の ポリシャー本体
ポリシャーMA-14H高速(レバースイッチ式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23517235
品番
四ツ爪仕様
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
本体高さ(mm)
220(専用パッド台含む)、250(メタルパッド台含む)
パッドサイズ(inch)
15
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
200/240
質量(kg)
26.6
コード長さ(m)
20
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1100
電流(A)(50/60Hz)
13/12
パッド幅(mm)
約380