アルボース
アルボースの 除菌衛生用品
アルボースの 液体・スプレータイプ除菌剤
アルサワー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(17L)
注文コード
23517262
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,718
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
食品添加物アルコール製剤。調理場内の器具、機械類の清掃にご使用になれば、作業所内の衛生保持にも役に立ちます。
商品タイプ
詰め替え用
効果
除菌/食品の品質維持
エタノール濃度(v/v%)
75
エタノール濃度(w/w%)
68
区分
食品添加物
用途
調理用具、調理機器類の除菌
繰り返し・詰め替え
対応