キラリアバスナイロンスポンジ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23517454 品番 ブルー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

握りやすく洗いやすいハンドタイプのバスクリーナー。
細かい部分やスミにもフィットする形状です。
水切れ・乾きの早い膜なしタイプのスポンジを使用していますので、水気の多いバスルームでも清潔に収納できます。

種類ナイロンスポンジ 用途お風呂場の洗浄スポンジ 寸法(mm)95×140×50 ブルー 使用場所浴室 適合用途風呂掃除 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23517463
2025-11-10
用途:
アパートの風呂クリーニング清掃
不動産業

クリーニング清掃に使っています。
手に把持しやすく使いやすい形で水垢掃除に便利でした。

対象商品:
23517454
2024-04-30
用途:
ユニットバスのバスタブ清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

ボディーソープ塊りや水アカも能く落とせる。
ピカピカに磨ける。

1人が参考にしています
対象商品:
23517454
2022-05-02
用途:
バスタブ掃除
サービス業

大き目ですが、4つ角が細かい場所の掃除に向いてます。ユニットバスのバスタブ掃除に使ってます。両面が荒い目であるところも好きです。ガシガシ洗うのが好きな方に向いてます。ココスパもいいとおもいます。リピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
23517463
2021-04-10
用途:
風呂掃除
その他業種

良くも悪くも風呂掃除にベストなスポンジ。持ちやすいかな?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする