曜日別特売
ピンク キラリアバスナイロンスポンジ キクロン 23517463

ピンク キラリアバスナイロンスポンジ キクロン 23517463
ピンク キラリアバスナイロンスポンジ キクロン 23517463

キラリアバスナイロンスポンジ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード23517463品番ピンク
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

握りやすく洗いやすいハンドタイプのバスクリーナー。
細かい部分やスミにもフィットする形状です。
水切れ・乾きの早い膜なしタイプのスポンジを使用していますので、水気の多いバスルームでも清潔に収納できます。

用途
お風呂場の洗浄スポンジ
種類ナイロンスポンジ寸法(mm)95×140×50ピンク使用場所浴室RoHS指令(10物質対応)対応適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23517463
2025-11-10
用途: アパートの風呂クリーニング清掃
不動産業

クリーニング清掃に使っています。
手に把持しやすく使いやすい形で水垢掃除に便利でした。

対象商品 : 23517454
2024-04-30
用途: ユニットバスのバスタブ清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

ボディーソープ塊りや水アカも能く落とせる。
ピカピカに磨ける。

1が参考にしています
対象商品 : 23517454
2022-05-02
用途: バスタブ掃除
サービス業

大き目ですが、4つ角が細かい場所の掃除に向いてます。ユニットバスのバスタブ掃除に使ってます。両面が荒い目であるところも好きです。ガシガシ洗うのが好きな方に向いてます。ココスパもいいとおもいます。リピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 23517463
2021-04-10
用途: 風呂掃除
その他業種

良くも悪くも風呂掃除にベストなスポンジ。持ちやすいかな?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする