ガラスダスター

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23517953 品番 2L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

水にぬらして固く絞って拭くだけで、しかも洗剤要らずで二度拭き、乾拭きもいらないので手間もかかりません。
清掃のプロが愛する一品です。

サイズ(mm)430×500 材質ポリエステル50%、ナイロン50% 用途食器類、ガラス類、OA機器等どこにでも使えるマイクロファイバークロス。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-09
用途:
日常清掃
不動産業

良く汚れが落ちます。水の跡も残らず仕上がりが綺麗です。

対象商品:
23517962
2023-05-07
用途:
賃貸住宅の日常清掃
建設業・工事業

今まで当たり前のようにガラスを拭くときは、水拭きして乾拭きしているので水拭きだけで拭きむらが出ないと書いてあったので半信半疑で購入しました。実際試してみると日光の当たらない所では、拭きむらはわかりませんが日光の当たるところではわかりましたが他のマイクロファイバーで水拭きするよりはいいかなと思います。

4人が参考にしています
2023-04-16
用途:
窓ガラス清掃
ハウスクリーニング ウエスト 様 (サービス業)

かるい汚れならこれと水だけでOK
拭き後も残らず時短になってます
出会って良かった商品です

対象商品:
23517978
2023-01-04
用途:
窓の清掃時
自動車・二輪車・自転車関連業

最初は半信半疑でしたが使ってみて大正解でした!
とっても綺麗になります。透明感も凄く吹き筋も一切残りません。騙されたと思って使ってみてください!

3人が参考にしています
対象商品:
23517953
2023-03-02
用途:
ガラスクリーニング
おそうじ本舗赤穂店 様 (サービス業)

最終仕上げ拭き取りには完全に綺麗な状況で使用しないと厳しいと思います。
使い方次第ですが?

対象商品:
23517978
2022-08-22
用途:
車のガラス拭き
サービス業

車のガラスの内側の油膜取りはクリンビューをつけた普通の雑巾を使って拭いていたのですが、濡らして絞って拭くこのダスターだけでOKでした。もう何枚か買って家のガラスにも使おうかと思っています。

2人が参考にしています
対象商品:
23517978
2022-05-07
用途:
窓ガラス清掃 内側だけ

この雑巾と精製水の組み合わせは最強です。他は考えられません。以前は東レのガラスダスターで購入できました。ほとんど効果は同じものです。

1人が参考にしています
対象商品:
23517962
2021-12-21
用途:
ガラス、鏡面の掃除
テキパキハウスキーパーズ 様 (サービス業)

これは決定版。他のものでは代わりになりません。廃番にならないでほしい製品です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする