早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の スポンジ
早川工業の スポンジたわし
ビックリスポンジお徳用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23518118
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
メラミンフォームでできた洗剤いらずのスポンジです。
使いやすいサイズにカットしてご使用下さい。
種類
ナイロンスポンジ
用途
キッチン、洗面、浴室のガンコな汚れに
寸法(mm)
約110mm×280mm×H40mm
使用場所
キッチン、洗面所、浴室
繰り返し・詰め替え
対応