ステンレスタワシ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23518127 品番60g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥106
販売価格(税別)
96
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスでできたたわしです。
頑固な汚れ、コゲつきにご使用下さい。

寸法(Φ×高さH)(mm)約900×500 用途鍋やシンクの頑固な汚れに 材質SUS430(18-0) 種類ステンレスたわし 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
鍋のこげ落とし
サービス業

とてもボリュームがあり、思っていたよりも大きなものが届きました。

対象商品:
23518127
2024-04-03
用途:
機械の清掃など

鉄の価格が上がる中、このお値段での提供はありがたいです。清掃する機会とステンタワシの大きさ、タワシの硬さがちょうどマッチしており、これ以上大きくても小さくても使いづらくなってしまうので、毎回この60gサイズを購入しています。

2人が参考にしています
対象商品:
23518127
2024-03-27
用途:
金型の清掃作業に使用

最近ではこの価格で60gのステンレスタワシを購入できないのでとても貴重です。安かろう悪かろうでもないので継続して使用していきたいです。

対象商品:
23518127
2023-06-19
用途:
マフラーの消音材に使用
製造業

マフラーを自作していて、サイレンサーの消音材としてグラスウールの代わりに使用。
消音効果はグラスウールに及ばないものの、高音が協調された音色になった。
コスパがイイので、今後も使っていきたい。

対象商品:
23518127
2022-08-25
用途:
金型の汚れ落とし
株式会社クボタ 様

主に金型テーパー部分の汚れ、サビ落としに使用。きれいにラクに落とせます。

対象商品:
23518127
2021-05-17
用途:
室外機の騒音防止
有限会社タカオ鈑金製作所 様

ベランダ室外機の低周波騒音で振動防止ゴムを使用していましたが
いまいち効果が低く悩んでいたところ、ネットでカナダワシを
クッション代わりにすると良い、との情報を見て購入しました。
比較して振動防止ゴムより効果は高かったです(値段も安い)

2人が参考にしています
対象商品:
23518136
2020-02-11
用途:
厨房作業
サービス業

ちょうど良い大きさ、かたさ、で作業が捗ります。そしてとても経済的。

対象商品:
23518127
2020-01-28
用途:
鋼材製品の掃除
株式会社クニヨシ 様

鋼材製品を水洗い清掃する際おおいに役立ってくれている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする