靴ブラシ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23518188 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89

ガンコな泥汚れも簡単に除去できます。

用途クツ等の洗い、磨きに最適です。 材質ブラシ:ココナッツファイバー、柄:ポリプロピレン 寸法(mm)210×最大幅40 質量(g)30 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ブルーとピンクのうち、色の指定はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23518188
2023-06-14
用途:
靴洗い、タイヤの洗浄

持ち手があるので、靴の中を洗うのに便利です。そのほか車のタイヤを洗うのに裏側まで手が届くので洗いやすいです。価格も納得価格でお得です。

対象商品:
23518188
2023-04-26
用途:
靴の洗浄ほか
建設業・工事業

靴などを洗う時の定番商品です。
ナイロン製と異なり、たわし材質ですのでしっかり洗浄出来ます。
作業着の袖口の汚れを落とす時にも使っています。

対象商品:
23518188
2023-03-09
用途:
機械部品の洗浄

安価でブラシもしっかりしていて良い。
柄の先が角になっていて、箱型の隅の汚れをこそぎ落すのに便利。
強いて言えば、柄とブラシ部分が一直線なので、くの字に曲がると使いやすいかも。

対象商品:
23518188
2022-11-01
用途:
靴の洗浄はもちろん、水栓口のカルキ洗浄として使用
特別養護老人ホーム緑苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

消耗品として考え、低コストのものを探していた。こちらの靴ブラシは安くてとても満足。ブラシ部分もしっかりしており、適度な硬さである。柄の部分も持ちやすくて良い。今後も使用して買い替える時には、また購入したい。

対象商品:
23518188
2022-01-17
用途:
靴洗いに

作業シューズを洗濯で入手したらとても使いやすくで良いです。

対象商品:
23518188
2021-12-19
用途:
靴本体や靴底洗い
建設業・工事業

普段の靴洗いから、キャンプ・登山などの野外活動帰りの靴底洗いにも重宝しそうです。

対象商品:
23518188
2022-02-08
用途:
靴洗い
その他業種

これまで使っていた靴ブラシがボロボロになったので購入。きれいに洗えるようになりました。

対象商品:
23518188
2021-10-11
用途:
作業用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

リーズナブルなのに使いやすくちゃんとしたしっかりしたもので助かっています*

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする