Newサインボード(ウエットフロアー)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23518267 品番-
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
文字内容清掃中 足元にご注意! 材質ABS樹脂 質量(g)800 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×30×620 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×430×580

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23518267
2020-06-16
用途:
雨天時に正面玄関の床面の滑りに注意啓発案内
個人のお客様

雨天時に床面が濡れると職場の玄関外床がとても滑りやすく、いつかけが人が出るかも、と不安に思っていました。そのため、まさに転ばぬ先の杖で、雨天時のみサインボードを置いて注意してもらうこととしました。
置いてからは、今のところ皆さん注意して歩くのか、「滑って怖かった」の声を聞き及んでいません。
できたら他の用途でも使えるように「清掃中」の文字を上から隠すような黄色のシールがあるといいなぁ。

対象商品:
23518267
2020-10-29
用途:
床を水拭きする際
製造業

少し価格の高いのもありますが、価格が安くても普通に使用出来ます。

対象商品:
23518267
2018-01-27
用途:
道路や歩道橋の清掃作業
有限会社高昇興業 様

文字も見やすく軽いので良いです。この安さで助かってます。

対象商品:
23518267
2017-10-17
用途:
濡れた床のモップ掛け
Very wood 様 (建設業・工事業)

値段も手ごろで持ち運びもしやすくただ単に「足元注意」だけでなく「床がぬれていますのでご注意ください」と書かれているのが気に入って購入しました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする