エアスクープーJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23518635 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

定番ウェットバキュームがフルモデルチェンジ!
定評のある吸水性能や作業効率などはそのままに大幅な軽量化を実現。(従来比-9.2kg)
3通りの汚水排出が可能なタンク回転方式、作業道具の収納に便利な着脱式フリーBOXを新採用。

タンク容量(L)30 コード長さ(m)15 質量(kg)18.8 周波数(Hz)50/60 電源AC100V モーター(W)1050 ハンドル高さ(mm)960 騒音レベル(dB(A))76 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)435×575×960 吸引幅(mm)580
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする