182031 薬用ピュアソープピュア ミッケル化学 23518766

薬用ピュアソープピュア

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(5L)
内容量1個(5L)注文コード23518766品番182031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

天然由来の原料でつくった、無着色・無香料の医薬部外品ハンドソープです。
殺菌力に優れた殺菌剤イソプロピルメチルフェノール(IPMP)を使用しています。
高い殺菌・消毒性能が求められる医療施設や老健施設、食品工場、飲食施設などでの使用に最適です。

成分天然ヤシ油脂、脂肪カリ石鹸、イソプロピルメチルフェノール、エデト酸塩香り無着色・無香料標準使用量原液使用商品タイプ詰替え用医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする