キッチンハイター

(65件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(600mL) 注文コード 23519098 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

厨房用洗剤では落ちないフキンのシミ・食器の茶シブ・プラスチック容器の黒ずみなどをきれいに落とし、バイキンを除き、ニオイを消します。

液性アルカリ性 用途食器・調理器具・厨房用品の漂白、除菌、除臭 成分次亜塩素酸ナトリウム6%(塩素系)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤) シリーズハイター 使用場所キッチン 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※【使えないもの】色物・柄物のせんい製品、金属製の容器・用品、メラミン食器、漆器、獣毛のハケ、水洗いできない製品や場所・食器

商品説明動画

まとめて除菌で効率アップ!キッチンハイター業務用を使ったグラスの除菌方法
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:122
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:362

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23519098
2026-01-23
用途:
コーヒーカップの漂白

ほんの少量に水を足してしばらく放置するだけでとても綺麗になります。いつも使っていますので、リピートですが、こちらで購入したのは初めてです。

対象商品:
34693897
2025-08-17
用途:
家庭のキッチン用品消毒、浴室のカビ洗浄
その他業種

大容量サイズなのでなかなか無くなりません。カビやシミ汚れ、茶渋等、頑固な汚れはつけおきでスッキリきれいになります。

対象商品:
07097946
2023-08-30
用途:
厨房作業のダスター消毒
合同会社食彩kitchen 様 (サービス業)

厨房作業のダスター消毒及びまな板消毒や食器の漂白に使用しています。
使いやすくて便利です。

対象商品:
34693897
2023-11-25
用途:
台所洗面台
アムール阿佐ヶ谷 様

定番商品。特に安いわけではないけど、重い物を運ぶ手間が省ける。

対象商品:
05828977
2023-06-29
用途:
食器洗浄
製造業

大容量で重いが、会社に届けてくれるので助かる。
小さい容量だと、何度も買いに行かなければいけないが、大容量だとお得だし
購入回数も減らせる。

対象商品:
34693897
2022-12-28
用途:
衛生管理上、布マット類の除菌に使用
農・林・水産業

厚手の作業着や布マット等に対する除菌使用したところ、思った以上にその効果が抜群でした。

対象商品:
07097946
2022-12-05
用途:
清掃作業
建設業・工事業

意外にも、石材やコンクリートの汚れ落としに効果的です。

1人が参考にしています
対象商品:
23519238
2022-12-06
用途:
コーヒーカップや湯呑みの茶渋取りに使用。
金融・保険業

昔からある花王のキッチンハイターなので、全く問題なく綺麗に落ちます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする