キッチン泡ハイター

(84件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード23519143 品番SPつけかえ用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

気づいたらすぐ本格除菌できます。クリーミーな泡が密着するので、すばやく効果を発揮します。台所用のスプレータイプの除菌・除臭・漂白剤です。

商品タイプ付替用 成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、水酸化ナトリウム シリーズハイター 内容量(mL)400 液性アルカリ性 使用場所キッチン

商品説明動画

キッチン泡ハイター業務用を使った10分でできるグラスリセット洗浄

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23519143 SPつけかえ用 53531426 - キッチン泡ハイター つけかえ用 400ml 花王 キッチン泡ハイター つけかえ用 400ml 花王 1個(400mL) 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:362

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 84
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
飲食店で使用

除菌剤の王様的存在。これが一番いいと思います。
新品の時は少し重いと思います。

2025-04-01
用途:
キッチンの洗浄として
建設業・工事業

ドラッグストア等で購入しておりましたが
モノタロウさんで他のものを購入する
商品があったので、送料の事と価格を検討し
購入させていただきました。
まとめて購入すると送料ももちろんですが
モノタロウさんはお得だと思います

対象商品:
23519143
2024-02-18
用途:
自宅でのまな板等の除菌用に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすいです。継続的に使用しており、今後も使用し続ける商品と思っています

対象商品:
39545204
2024-02-16
用途:
キッチン汚れに
卸売・小売業

業務用のサイズがスーパーなどではなかなか見つけられないので重宝しています。泡が密着してくれる感じがあり使いやすいです。

対象商品:
39545204
2024-02-01
用途:
真空装置のベルジャーのクリーニング
教育・研究機関

真空蒸着でベルジャーに付着した金属薄膜を除去するのに,物理的にこすったり洗剤等を使ったりするよりも効果的です。

対象商品:
23519143
2024-01-30
用途:
食器などの、つけ置き用
サービス業

商品に、吹きかけるだけで、時間も、置かなくて、綺麗になりました。

対象商品:
23519143
2023-12-26
用途:
コップの茶渋とり

コーヒー、お茶を飲むと洗剤でも落ちない時があるので定期的に使ってます。こすらなくても水で流せばピカピカになります

対象商品:
23519134
2023-11-12
用途:
行事開催時に使用
佐賀県競馬組合 様 (その他業種)

泡ハイター、初めて知ったときは感動的でした!!おまけに取れ感抜群!!液だれもしにくく使いやすいです。ぜひ次回も!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする