花王
花王の 歯磨き用品
花王の 歯ブラシ
ピュオーラ ハブラシ コンパクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
23519317
品番
ふつう
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
<密着ウェーブカット>歯と歯ぐきの境目、奥歯の奥にぴったりとフィット。ネバネバ汚れを逃さず、ごっそり落とします。<ぎっしり先細毛>しなやかでコシのある先細毛が歯や歯ぐきにもやさしい磨き心地です。
硬さ
ふつう
サイズ
コンパクト
材質(柄部)
飽和ポリエステル樹脂
材質(毛)
ナイロン
耐熱温度(℃)
60
対象
大人用
注意
※色の指定はできません