ガスの種類12A・13A
給水・給湯接続G1/2B(15A)
仕様厚壁対応タイプ
性能水量サーボ
質量(kg)19
タイプ標準
番号(給水装置認証)TW1018
ヒーター(W)(作動時)64
消費電力(W)(50/60Hz)60、(待機時)2.4
機能追いだき
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数8号
設置形態外壁貫通設置形
ガス消費量(kW[kcaL/h])【給湯】18.5[15900]、【ふろ】12.0[10300]、【同時】21.0[18000]
グリーン購入法適合
最低作動水圧(kPa)19.6