ビビッドボルトSET(24K)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種グロムFNO・JC61-1000001〜1299999・FNO・JC61-1300001〜・JC75全車種 注文コード23523307 品番060-1432310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は主な適合車種・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスキャップボルトのヘッド部分に加工を施したドレスアップ効果の高いビビッドボルトを左右のクランクケースカバー、もしくはクランクケースを固定しているボルト用に1セットにしました。
ステンレスボルトの性質上の注意
※焼きつき防止のため、予め焼き付き防止剤の塗布をお奨めします。
※締付トルクは10Nmとなります。
※シートワッシャーとの併用をお奨めします。
※固体誤差により、若干の芯ぶれや色ムラ、削りムラがあります。

主な適合車種グロムFNO・JC61-1000001〜1299999・FNO・JC61-1300001〜・JC75全車種

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03449163
2020-05-07
用途:
モンキーに取り付けました
サービス業

タケガワのボアアップキットに使用しましたが、半分ぐらいサイズが合いませんでした。値段も手ごろで、ゴールドの発光も良く、いい商品と思います。

対象商品:
03449163
2020-05-05
用途:
モンキーに取り付けました
サービス業

商品は品質も良いですが、タケガワのボアUPをしていたので、ボルトの長さが合いませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする