ラバーシート(HNBR)

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23523858 品番0900-094-91010
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

●耐ガソリン性に優れた性質を持つHNBR(水素化ニトリルゴム)製の汎用ラバーパッキン。
●フューエルコックやキャブレター等、燃料周りの汎用パッキンとしてご使用下さい。
※有毒なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。

寸法(mm)120×150×1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-09
用途:
古いバイクのメンテナンス
製造業

このラバーシートは、ホームセンターでは見つからなかったので、購入出来て
助かりました。
燃料コックのパッキンに使いましたが、特に問題なく使えてます。

対象商品:
23523858
2023-11-01
用途:
オートバイの整備

BMWのキャブレタのパッキンに使用しています。長期間使用しないとわかりませんが、今のところ純正品と同等のシール性です。

3人が参考にしています
対象商品:
23523858
2024-01-05
用途:
燃料タンクのキャップの漏れ止め
サービス業

耐ガソリン性能は充分ですが、キャップの開閉で変形しやすいので、もう少し剛性の高い素材で同性能のものがあれば、より使いやすいと思います。

対象商品:
23523858
2022-03-19
用途:
車のメンテナンスに
農・林・水産業

英国車のガソリンキャップのパッキンが劣化硬化してガソリンが漏れるようになったのでこの商品を購入してみました。耐久性がまだわかりませんが、今のところは大丈夫です。純正品を買うよりはるかに低価格で済みますので助かります。欲を言えば、厚さが数種類あるとうれしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
23523858
2022-02-25
用途:
バイク
その他業種

バイクの燃料コックのパッキンに使いました。特に問題なく使えてます。

対象商品:
23523858
2020-11-28
用途:
ガソリン燃料フィルターのパッキン用として
農・林・水産業

手持ちの機械のガソリン燃料フィルターのパッキンが傷んだため、その代用品を探しましたが見つからなかったため、このラバーシートを購入して加工しました。現在も問題なく使用できています。

2人が参考にしています
対象商品:
23523858
2020-12-21
用途:
ガソリンタンク、キャップのパッキン交換用

このラバーシートはホームセンターでは見つからなかったので購入出来て
助かり、ガソリンの漏れが止まりました。

対象商品:
23523858
2020-10-22
用途:
灯油タンク(90リットル)のキャップのゴムパッキンとして
筑波電気工事株式会社 様 (建設業・工事業)

灯油タンクのゴムパッキンが紛失してしまったので対油性あるこの製品を切り抜いて使っています。とりあえず問題なく使えます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする