ムラキ
ムラキの 研削(グラインダー)
ムラキの エアストレートグラインダー
MRA エアグラインダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23536293
品番
MRA-PG50290N
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ
3タイプの排気方法選出:後方、前方、側方
最高回転速度(min
-1
)
24000
ホース取付口
RC1/4
付属品
14mmスパナ×2本
トラスコ品番
754-2844
質量(kg)
0.62
チャッキング能力(mm)
Φ6
供給空気圧力(MPa)
0.6±0.1
空気消費量(L/minANR)
300
排気方式
側方排気