MRA エアグラインダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23536327 品番MRA-PG50210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,600

バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ
安全ロックレバー式
3タイプの排気方法選出:後方、前方、側方
回転数調整機能付

最高回転速度(min-1)18000 ホース取付口RC1/4 付属品14mmスパナ、19mmスパナ トラスコ品番754-2810 質量(kg)0.7 タイプヘッドアングル90° チャッキング能力(mm)Φ6 供給空気圧力(MPa)0.6±0.1 空気消費量(L/minANR)280 排気方式後方排気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする