ムラキ
ムラキの 研削(グラインダー)
ムラキの エアストレートグラインダー
MRA エアグラインダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23536354
品番
MRA-PG40103
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ
安全ロックレバー式
最高回転速度(min
-1
)
22000
ホース取付口
RC1/4
付属品
11mmスパナ、17mmスパナ
トラスコ品番
754-2780
質量(kg)
0.4
チャッキング能力(mm)
Φ6
供給空気圧力(MPa)
0.6±0.1
空気消費量(L/minANR)
280
排気方式
前方排気