ムラキ
ムラキの 研磨(空圧)
ムラキの エアーベルトサンダー
MRA ベルトサンダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23536363
品番
MRA-PB6200
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
安全ロックレバー式
後方排気タイプ
扱いやすいグリップ形状
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
付属品
#80×20mm(装着)、#120×20 2.5mm、4mmレンチ
トラスコ品番
754-2771
質量(kg)
1.6
ベルト速度(m/min)
2710
供給空気圧力(MPa)
0.6±0.1
空気消費量(L/minANR)
260
排気方式
後方排気
ベルト寸法(mm)
20×520
ホース取付口
RC1/4