ムラキ
ムラキの 研磨(空圧)
ムラキの エアーベルトサンダー
MRA ベルトサンダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23536372
品番
MRA-PB6105
参考基準価格(税別)
¥51,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
安全ロックレバー式
後方排気タイプ
扱いやすいグリップ形状
左利き、右利きのどちらでも対応
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
付属品
#80×13mm(装着)、#60×13mm #120×13mm、Φ6アイドルプーリーテンションバー9/64”レンチ
トラスコ品番
754-2763
質量(kg)
1.36
ベルト速度(m/min)
1810
供給空気圧力(MPa)
0.6±0.1
空気消費量(L/minANR)
260
排気方式
後方排気
ベルト寸法(mm)
6×610、13×610
ホース取付口
RC1/4