ムラキ
ムラキの 研磨(空圧)
ムラキの エアーベルトサンダー
MRA ベルトサンダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23536388
品番
MRA-PB6100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,800
安全ロックレバー式
後方排気タイプ
扱いやすいグリップ形状
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
付属品
#80×10mm(装着)、#120×10mm 4mmレンチ
トラスコ品番
754-2755
質量(kg)
0.85
ベルト速度(m/min)
1320
供給空気圧力(MPa)
0.6±0.1
空気消費量(L/minANR)
260
排気方式
後方排気
ベルト寸法(mm)
10×330
ホース取付口
RC1/4