※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25-400

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 配管形式(-) 標準形 注文コード23536504 品番MY1C25-400-XC56
参考基準価格(税別)¥72,220 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品はオートスイッチ種類・配管形式など5種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 仕様(-XC56) ノックピン穴付 ストローク(mm)400 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする