7738 ダンシング防振手袋 富士グローブ 23546136 7738 ダンシング防振手袋 富士グローブ 23546136 7738 ダンシング防振手袋 富士グローブ 23546136 7738 ダンシング防振手袋 富士グローブ 23546136 7738 ダンシング防振手袋 富士グローブ 23546136 7738 ダンシング防振手袋 富士グローブ 23546136

ダンシング防振手袋

(42件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 23546136 品番 7738
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

手の平・・・振動軽減パッド付
高耐久人工皮革で摩擦に強い
甲側ナックルガード付
カラビナ装着にも便利

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズL 手の平幅(cm)10.8 トラスコ品番855-5290 材質手の平:人工皮革・振動軽減パッド/手の甲:ポリエステル 入数(双)1 機能防振 全長(cm)22.5 中指長(cm)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-29
用途:
草刈り作業
建設業・工事業

草刈り作業時に機械からの振動軽減のために使用しています。厚みがありますがグリップ力もあって使いやすい。また、汚れても洗浄すればおおむね綺麗になり長く使えそうです。

2025-09-14
用途:
刈り払機、チェンソー使用時に

はめ心地がよく、マジックテープもちょうどよい強さで張り付いており脱ぎやすい。

2025-01-06
用途:
溶接カスとり

カスとり作業をしていると、機械からの振動が気になるという従業員がいるので購入してみました。あるのとないのとでは違うそうです。特に手の疲れが違うらしいです。

2024-12-06
用途:
草刈作業
その他業種

手首のマジックテープ部がしっかり締まって、細かな草が入り込まなくてよい。

対象商品:
23546145
2024-05-10
用途:
農作業の時
農・林・水産業

パッドで手のひらの振動がかなり軽減し、手や腕の疲れも以前と比べほとんど感じません。ただ、長時間使うとムレを感じます。人工皮革にくふうがあれば助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
23546145
2024-04-12
用途:
主に林業作業時に使用します。
農・林・水産業

背抜き使用のため、夏場の作業に向けちょうど良く助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
23546127
2023-11-20
用途:
チェーンソー使用時
サービス業

以前はもう少し値段の高いチェーンソー用グローブを使っていました
今回購入して使ってみたところそれらのものと全く変わらない使い心地で
気に入ってます

2人が参考にしています
対象商品:
23546136
2023-10-26
用途:
木材サンディング時
サービス業

手袋を甘く見て薬局で売ってる園芸用のグリップ手袋でサンディングしてましたが、手首の振動が気になり始め購入。防振性能は雲泥の差でした。もっと高級なものはもっと防振できるのだろうが、DIYで大型テーブルや机を作る程度なのでこちらで間に合ってます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
1人が参考にしています
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする