曜日別特売
5215255 スペアキーボックス WAKI(和気産業) 23546154

5215255 スペアキーボックス WAKI(和気産業) 23546154
5215255 スペアキーボックス WAKI(和気産業) 23546154
5215255 スペアキーボックス WAKI(和気産業) 23546154
5215255 スペアキーボックス WAKI(和気産業) 23546154
5215255 スペアキーボックス WAKI(和気産業) 23546154
5215255 スペアキーボックス WAKI(和気産業) 23546154

スペアキーボックス

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード23546154品番5215255
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

安全に収納できるボックス付き南京錠。
施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。
お好きな4桁の番号を設定することができます。
ダイアルは「0」でストップになります。夜間でも合わせやすくなっております。

用途
留守中でのカギの保管・受け渡しに。
スタッフ内の共有物の管理に。
その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡しなどに。
ロックダイヤル式トラスコ品番819-0072サイズM材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)400内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×22×70寸法(幅×奥行×高さ)(mm)65×30×135材質(ツル)ハーデンド鋼
注意
※本品は雨のあたる屋外では使用しないでください。
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。
※閉扉時に収納スペースに鍵部分の出っ張りが重なるため表記の内寸よりも実際の内寸は収納スペースが狭まります。

商品説明動画

スペアキーBOX Mサイズ  カギの中にカギが入ります
この動画は、4が参考にしています。
スペアキーBOX L サイズ カギの中にカギが入ります
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-28
用途: リフォーム現場の鍵の管理
株式会社斉藤建築

番号も合わせやすくていいのですが、思っていたよりも小さくて、大きな鍵は入りません。

1が参考にしています
対象商品 : 23546154
2019-05-23
用途: 建築現場の鍵保管用
株式会社大藤

建築現場のキーボックスとして利用してます。
簡単に設置でき、扱いも簡単です。

対象商品 : 23546154
2018-12-20
用途: 現地ビルの共用鍵保管
不動産業

コスパ最高!大変コンパクトで、設置場所に困らなかったです。ダイヤルもスムーズに回り使いやすい逸品です。

対象商品 : 23546163
2020-08-18
用途: 現場での管理
建設業・工事業

ダイヤルの数字が見にくいし回し難く少し使いづらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする