アイアイ
アイアイの 南京錠・鍵
アイアイの チェーン錠/ワイヤー錠
ワイヤーロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23546285
品番
IB-029
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
自転車、旅行バッグに
ワイヤー長(mm)
1200
用途
自転車、旅行バッグに
材質
本体/亜鉛ダイキャスト、ツル/亜鉛ダイキャスト、ワイヤー/ステンレス、ポリウレタンコーティング
長さ(mm)
61
幅(mm)
23
色
ブラックニッケル
ワイヤー径(Φmm)
2.2
注意
※本品は雨のあたる屋外では使用しないでください。
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。