アイアイ
アイアイの 南京錠・鍵
アイアイの ダイヤル錠
コンビネーション ケーブルロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23546303
品番
IB-031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
バッグや家具に、キーホルダーとして
道具箱やポスト、ロッカーなどに
用途
バッグや家具に、キーホルダーとして
道具箱やポスト、ロッカーなどに
ロック
ダイヤル式
材質
本体/亜鉛ダイキャスト、スナップ/亜鉛ダイキャスト、ワイヤー/スチール、塩ビコーティング
色
ブラック
高さ(mm)
43
ワイヤー径(Φmm)
Φ3.5×90
注意
※本品は雨のあたる屋外では使用しないでください。
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。