WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 南京錠・鍵
WAKI(和気産業)の ダイヤル錠
しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23546373
品番
IB-124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
解錠番号を自由に設定できる、しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠
鍵なしで番号を合わせると解錠できます。
解錠番号は自由に設定してお使いいただけます。
用途
バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに
色
黒
材質(本体)
ダイキャスト
タイプ
3段
呼び寸法
30mm
幅W×全長(mm)
30×61.6
つる径(Φmm)
4.8
呼称(mm)
30
ロック
ダイヤル式
施錠方法
3段ダイヤル
材質(ツル)
焼入鉄
注意
※ツルが外れた状態でダイヤルを回さないでください。
※本品は雨があたる屋外では使用しないでください。
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。
商品説明動画
しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠(MOLA)の使用方法
参考になった