WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 南京錠・鍵
WAKI(和気産業)の ダイヤル錠
しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23546407
品番
IB-127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
解錠番号を自由に設定できる、しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠
鍵なしで番号を合わせると解錠できます。
解錠番号は自由に設定してお使いいただけます。
30mm、ツル長3段
ロック
ダイヤル式
呼称(mm)
30
用途
バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに
色
黒
材質(本体)
ダイキャスト
タイプ
ツル長3段
幅W×全長(mm)
30×88.1
つる径(Φmm)
4.8
材質(ツル)
焼入鉄
注意
※ツルが外れた状態でダイヤルを回さないでください。
※本品は雨があたる屋外では使用しないでください。
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。
商品説明動画
しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠(MOLA)の使用方法
参考になった