アイアイ
アイアイの 南京錠・鍵
アイアイの ダイヤル錠
可変文字合せ錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23546434
品番
IB-038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥768
販売価格(税別)
¥
698
バスケットに入れる
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途
カバンやロッカーに
道具箱やポストに
ロック
ダイヤル式
呼称(mm)
21
タイプ
3段
幅W×全長(mm)
21×54
材質
本体/真鍮、クロームメッキ、ツル:鉄、クロームメッキ
色
クローム
つる径(Φmm)
3
注意
※本品は雨のあたる屋外では使用しないでください。
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。