アイアイ
アイアイの 南京錠・鍵
アイアイの ダイヤル錠
可変文字合せ錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23546468
品番
IB-077
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
解錠番号を自由に設定できます。
本体には真鍮、吊部は頑強な鋼鉄を使用、サビにも切断にも強い信頼の南京錠です。
ロック
ダイヤル式
呼称(mm)
28
材質
本体/真鍮、クロームメッキ、ツル:鉄、クロームメッキ
色
クローム
材質(本体)
真鍮
タイプ
4段
幅W×全長(mm)
28×79
つる径(Φmm)
3
アズワン品番
64-5070-85
材質(ツル)
鉄
注意
※初期の解除番号は0-0-0-0に設定されています。ツルを引き上げると解錠します。
※本品は雨のあたる屋外では使用しないでください。
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。