WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 南京錠・鍵
WAKI(和気産業)の ダイヤル錠
非常解錠キー付可変文字合せ錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23546592
品番
IB-114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
同一キー2個付
鍵なしで番号を合わせると開錠できます
解除番号を忘れても、付属のキーを使用して解除番号を探し出せます
ロック
ダイヤル式
呼称(mm)
35
用途
バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。
付属品
同一キー2個
色
ブラック
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
タイプ
3段
幅W×全長(mm)
35×83
つる径(Φmm)
5
材質(ツル)
鋼鉄
注意
※本品は雨のあたる屋外では使用しないでください。
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。