アイアイ
アイアイの 南京錠・鍵
アイアイの 南京錠
ディスク南京錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23546635
品番
IB-073
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
本体及びツルはクロームメッキ仕上げでサビに強い。
不正解除防止機構のディスクシリンダーを採用
キーの閉め忘れ防止のため開錠時はキーが抜けない
呼び寸法
40
用途
門扉や物置の施錠。チェーンの連結など。
材質
本体・真鍮(クロームメッキ)ツル・鋼鉄(クロームメッキ)
色
シルバー
幅W×全長(mm)
40×69
つる径(Φmm)
8
ロック
キー式
注意
※本品は重いので、落とすと危険です。取扱いには十分注意ください。