アイアイ
アイアイの 南京錠・鍵
アイアイの 南京錠
MK南京錠
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23546653
品番
IB-078
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ボディがツルをガード。
安心のダブルロック。
本体には真鍮、吊部は頑強な鋼鉄を使用、サビにも切断にも強い信頼の南京錠です。
用途
門扉や物置の施錠。
チェーンの連結など。
ロック
キー式
材質
本体・真鍮(ニッケルメッキ)ツル・鋼鉄(クロームメッキ)
寸法(mm)
40×52
色
シルバー
つる径(Φmm)
6
注意
※本品は重いので、落すと危険です。足や床をキズつける恐れがありますので、取扱いには充分ご注意ください。
※純正キー以外で解錠しないでください。