WAKAEI(若栄商事)
WAKAEI(若栄商事)の 南京錠・鍵
WAKAEI(若栄商事)の ダイヤル錠
自由文字合錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23546696
品番
NO.670
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
あなたが決めるキーナンバー!お好きな数字に変更できます!
錠を複数お使いになる時、番号を統一すれば便利にお使いいただけます。
ロック
ダイヤル式
用途
バッグやロッカーなどの簡易施錠に
材質
本体/亜鉛ダイカスト(メラミン焼付塗装)、リング/亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)、ツル/鉄線(ニッケルメッキ)
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
幅W×全長(mm)
32×52
つる径(Φmm)
5
材質(ツル)
鉄線
注意
※番号を不用意に変えますと自分でも分からなくなりますので、あらかじめご注意ください。
※番号の分からなくなった物のご返品はご容赦ください。
※施錠以外の用途では使用はしないでください。