ベストワークチェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 23546723 品番 LP-235
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ベストワークチェアシリーズは、ルネセイコウ独自のスライド機構で無段階の高さ調整が可能なフォールディングチェア。
これ1台で低座位置から高座位置までの作業をサポートできます。
また、お子様から大人まで身長の違いのあるユーザーの皆様の使用もこれ1台でOK。
その美しくスタイリッシュなフォルムで活躍の場はホームワークに留まらず、クラブイベントなどの音楽関係、飲食店やブティックなどのファッショナブルな店舗への導入も増加しております。
製造は全て日本国内自社工場にて、熟練マイスターの手で1台1台ハンドメイドされた製品です。

ブラック 座面高さ(mm)445〜680 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×425×825 本体質量(kg)4.4 材質座面:パンチングメタル フレーム:スチールパイプ 幅(mm)330 質量(kg)4.4 高さ(mm)825 奥行(mm)425 耐荷重(kg)100 背もたれあり 材質(座面)パンチングメタル 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)325×205 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
注意
※製品の特性上、ご使用状況(座面後端部に偏って座ったり、使用中に揺らすなど)によっては座面の高さが多少下がることがあります。その場合は、再度お好みの位置に座面の高さを調整してください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

lp235完成版

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする