ベストホビーチェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 23546748 品番 W-150T
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

無段階に座面高さを調整できカウンターチェアとしての高さから低い作業までこれ1台で多目的に使えます。
ユニークなフォルムはインテリアとしても good。
もちろん折たためて収納にも便利です。キッチンチェアとしても重宝します。

ナチュラル/ブラック 座面高さ(mm)370〜620 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×390×750 材質座面:MDF突板 フレーム:スチールパイプ 幅(mm)330 質量(kg)4 高さ(mm)750 奥行(mm)390 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)320×230 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
注意
※製品の特性上、ご使用状況(座面後端部に偏って座ったり、使用中に揺らすなど)によっては座面の高さが多少下がることがあります。その場合は、再度お好みの位置に座面の高さを調整してください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする