作業用チェアー スタンダードタイプ

(10件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 23546802 品番 PW-500
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

「工場家具」という新しいコンセプトに基づき開発しました。
立ったままの姿勢や、低くかがんだ姿勢を長時間強いられる工場現場での作業。
マシンテクノロジーの進歩とそこで働く人への配慮は伴っているでしょうか
プロワークチェアは座面高さ調節機能で快適な作業をサポートします。

イエロー 座面高さ(mm)330〜860 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×590×930 本体質量(kg)7.1 仕様粉体塗装 幅(mm)420 質量(kg)7.1 高さ(mm)930 タイプ完成品 種類折りたたみ椅子 奥行(mm)590 耐荷重(kg)100 張地ビニールレザー張り 背もたれあり 肘掛なし 材質(シート)ビニールレザー 機能座高調節式 材質(フレーム)スチールパイプ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×590×930 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×1100 色(フレーム)イエロー 座幅(mm)350 座高(mm)330〜860 材質(座面)ビニルレザー アズワン品番64-4287-25 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法SH(mm)320〜850 グリーン購入法適合 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×1100 ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×450×1116 再生紙使用マーク適合
注意
※耐荷重:100kg(静荷重時) になります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

PW説明
この動画は、13人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06318593
2022-02-03
用途:
ハイカウンター内の作業椅子として
飲食業

重量感もあり、どっしりとして転倒の危険性もない。座ってもぐらぐらせず安定感がある。購入して良かった。

対象商品:
37182476
2021-05-07
用途:
パソコン入力時の椅子として。
医療・福祉・介護関連業

作りもしっかりしていて、想像していたほど重くはなかったです。
移動の際もらくに運べれて、購入して満足しています。

対象商品:
37182476
2020-12-02
用途:
立ち作業に使用しておりおます。
有限会社パルテック 様

今回の購入で10台稼働しており、今後も作業によって購入を追加検討。

対象商品:
37182476
2019-07-23
用途:
作業椅子

高い座面の椅子が無かったので
大変便利に使っています。
高さも簡単に変更できるので
助かっております。

対象商品:
06318593
2018-03-26
用途:
高さの違う機械の椅子に
製造業

座り心地は予想以上に良かったです。が、高いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
06318593
2017-09-20
用途:
部品検査時
株式会社プラテック 様 (製造業)

価格が多少高いので買うのに躊躇しましたが、高さ調整も細かく替えられどんな作業にも対応出来るのと、何より座った時の安定感には驚きました。(高い位置で座った時もガタツキは少なかったです。)
今後も再購入を検討できる商品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
06318593
2017-10-18
用途:
作業中に使用してます。
ヤマト特殊研磨 様 (製造業)

今までは立ったままでの作業でしが、
高さの調節が出来て、立った高さでの作業が出来るのが大変便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
37182476
2017-06-23
用途:
プレス作業者の作業椅子として
株式会社おしどり 様

以前から使っているが、座部が壊れた為買い替えた。改良がされていてとても丈夫になったように思える。 立ったり座ったりしなければならないような作業にも向いています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする