曜日別特売
PW-100 プロワークチェア ミニ ルネセイコウ 23546818

PW-100 プロワークチェア ミニ ルネセイコウ 23546818
PW-100 プロワークチェア ミニ ルネセイコウ 23546818

プロワークチェア ミニ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ブラック/ブラック
内容量1脚注文コード23546818品番PW-100
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

「工場家具」という新しいコンセプトに基づき開発しました。
立ったままの姿勢や、低くかがんだ姿勢を長時間強いられる工場現場での作業。
マシンテクノロジーの進歩とそこで働く人への配慮は伴っているでしょうか
プロワークチェアは座面高さ調節機能とスウィングシートで快適な作業をサポートします。
PW-500は、PW-600Sプロワークチェアスゥイングの座面スゥイング機構を無くした商品です。

ブラック/ブラック座面高さ(mm)300~540本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×440×650材質座面:ビニルレザー フレーム:スチールパイプ幅(mm)420質量(kg)5.4高さ(mm)650奥行(mm)440RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×770再生紙使用マーク適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき2,400/税込2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

PW説明
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする