プロワークチェア ミニ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 23546827 品番 PW-100
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

「工場家具」という新しいコンセプトに基づき開発しました。
立ったままの姿勢や、低くかがんだ姿勢を長時間強いられる工場現場での作業。
マシンテクノロジーの進歩とそこで働く人への配慮は伴っているでしょうか
プロワークチェアは座面高さ調節機能とスウィングシートで快適な作業をサポートします。
PW-500は、PW-600Sプロワークチェアスゥイングの座面スゥイング機構を無くした商品です。

ブラック/イエロー 座面高さ(mm)300〜540 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×440×650 材質座面:ビニルレザー フレーム:スチールパイプ 幅(mm)420 質量(kg)5.4 高さ(mm)650 奥行(mm)440 アズワン品番64-4287-26 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×770 再生紙使用マーク適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

PW説明
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする