ワーキングチェア モア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 23546872 品番 CSW-110W/12
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

所作業・アイロンがけ・ガーデニングと家庭内作業は作業時の座面高さは様々。
それぞれの作業を快適にこなそうと、その高さに応じて作業椅子を買い揃えていくには費用も収納スペースも大変です。
そこで様々な使用用途をこれ1つで賄える家庭内作業用オリタタミイスのワーキングチェア・ジョイはいかがでしょうか。
家庭内作業をもっと快適に! というコンセプトで開発されたワーキングチェア・ジョイは座面の高さが350mm〜650mmまで
ワンタッチで6段階の座面高さ調整が出来、殆の家庭内作業をこれ1台で賄うことが可能です。
背板部分にルネセイコウ独自の特殊ゴムを使用する事で、通常の折りたたみ椅子に無い優しい背もたれ具合を実現。
作業中のストレッチなどにも効果的です。
重量は4.9kgと女性でも取り扱いが楽で、折り畳んでしまえば厚さわずか18cm、収納場所にも苦労いたしません。
張地は高級感を出しながら汚れが付きにくく、お手入れが簡単な防汚仕様のビニルレザーを使用しております。

アイボリー 座面高さ(mm)350〜650 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×480×840 材質座面:ビニルレザー フレーム:スチールパイプ 幅(mm)350 質量(kg)4.9 高さ(mm)840 奥行(mm)480 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×950 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

CSW完成版

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする